SIEMENS - ALPHA 1600 DIN, Einbausatz für 3/4P-Leistungsschalter VL800 H=600 B=500 T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47044KK25
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288093
Sonepar Artikelnummer
120593389
Hersteller Artikelnummer
8GK47044KK25
Hersteller Typ
8GK4704-4KK25
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47044KK25
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
400 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.890 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation
- In umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben lieferbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Verteilervarianten
- Effiziente Dokumentation und Planung mit SIMARIS software
- Vielfalt an Designs und Materialien für individuelle Lösungen
Alpha 1250 DIN Einbausatz für 3/4P-Leistungsschalter VL800
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


