SIEMENS - ALPHA 1600 DIN, Einbausatz für 3P-Leistungsschalter VL800 H=600 B=250 T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47044KK15
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288086
Sonepar Artikelnummer
120593388
Hersteller Artikelnummer
8GK47044KK15
Hersteller Typ
8GK4704-4KK15
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47044KK15
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
400 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.310 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Configurable for various distribution variants
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage
- Anpassungsfähigkeit an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung vom Planungs- bis zum Dokumentationsprozess
- Flexibilität bei der Auswahl der Materialien und Farben
Alpha 1250 DIN Einbausatz für 3P-Leistungsschalter VL800 H=600mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


