SIEMENS - ALPHA 1600 DIN-Längsholme H=1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48548KK05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288376
Sonepar Artikelnummer
120593024
Hersteller Artikelnummer
8GK48548KK05
Hersteller Typ
8GK4854-8KK05
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48548KK05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.940 kg
- Höhe: 1800 mm
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Gerätespezifische Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Flexibilität bei der Auswahl von Farben und Materialien für eine optimale Anpassung
- Hohe Zuverlässigkeit durch Prüfungen nach internationalen Standards
Alpha 1600 DIN-Längsholme
Die ALPHA 1600 DIN-Längsholme ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


