Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97350KK40

  • Bemessungsstrom In - 450 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 991 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869262086

Sonepar Artikelnummer

120223042

Hersteller Artikelnummer

8GK97350KK40

Hersteller Typ

8GK9735-0KK40

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97350KK40

Bemessungsstrom In:

450 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

991 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.366 kg

    Alpha kupfersammelschiene 450A 30x 5mm, 450A, L=1000mm

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das einfach zu planen und zu montieren ist.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 450A
    • Maß: 30x5mm
    • Länge: 1000mm
    • Geprüft nach: IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch das modulare Design
    • Flexibilität durch individualisierte Bestückung
    • Umfangreiche Auswahl an Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen
    • Unterstützung durch professionelle Konfigurationssoftware
    • Hohe Qualität und Compliance mit internationalem Standard

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie