SIEMENS - ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97350KK50
Bemessungsstrom In - 450 A
Ausführung - sonstige
Länge - 1241 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262093
Sonepar Artikelnummer
120223043
Hersteller Artikelnummer
8GK97350KK50
Hersteller Typ
8GK9735-0KK50
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97350KK50
Bemessungsstrom In:
450 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
1241 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.659 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Kundenspezifische Anpassungen dank individueller Bestückung
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Planungs- und Dokumentationsprozesses
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch Farb- und Materialwahl
ALPHA Kupfersammelschiene 450A 30x 5mm, 450A, L=1250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


