SIEMENS - ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97350KK20
Bemessungsstrom In - 450 A
Ausführung - sonstige
Länge - 491 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262062
Sonepar Artikelnummer
120223040
Hersteller Artikelnummer
8GK97350KK20
Hersteller Typ
8GK9735-0KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97350KK20
Bemessungsstrom In:
450 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
491 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.681 kg
- Nennstrom: 450A
- Abmessungen: 30x5mm
- Länge: 500mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbare Varianten in vielen Sonderfarben
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl
Alpha kupfersammelschiene 450A 30x 5mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


