Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=750

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK97350KK30

  • Bemessungsstrom In - 450 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 741 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869262079

Sonepar Artikelnummer

120223041

Hersteller Artikelnummer

8GK97350KK30

Hersteller Typ

8GK9735-0KK30

Hersteller Artikel Nr.:

8GK97350KK30

Bemessungsstrom In:

450 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

741 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.988 kg

    Alpha Kupfersammelschiene 450A 30x 5mm, 450A, L=750mm

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern für den Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 450A
    • Abmessungen: 30x5mm
    • Länge: 750mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch Konfigurationssoftware SIMARIS configuration

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulares System
    • Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
    • Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
    • Optimale Dokumentation für Energieverteiler und Installationsverteiler

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie