SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Einkomponentenflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK00
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39263000
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262529
Sonepar Artikelnummer
120590868
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK00
Hersteller Typ
8GK9100-0KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK00
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.080 kg
- Flansch für Flat-Pack Ausschnitt 198mm x 76mm
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Konfiguration der Energieverteiler
- Überprüfung gemäß internationalem Standard erhöht die Sicherheit
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Türmaterialien
Alpha 400/630 DIN Einkomponentenflansch
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein flexibles System zum Einbau von Geräten bis 1250 A und sind gemäß IEC 61439 geprüft.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


