SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwand senkrecht, H=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK93012KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262666
Sonepar Artikelnummer
120590831
Hersteller Artikelnummer
8GK93012KK01
Hersteller Typ
8GK9301-2KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK93012KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.078 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung bei Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares System
- Flexibilität bei der Integration spezifischer Einbausätze
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen
- Unterstützung während des gesamten Projektablaufs durch SIMARIS configuration
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht, H=300mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


