SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwand senkrecht, H=450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK93013KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262673
Sonepar Artikelnummer
120590832
Hersteller Artikelnummer
8GK93013KK01
Hersteller Typ
8GK9301-3KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK93013KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.116 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle Bestückung und projektspezifische Lösungen
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage der Energieverteiler
- Bietet flexible Lösungen durch die Anpassung an spezifische Anforderungen
- Optimierte Dokumentationsmöglichkeiten durch die Konfigurationssoftware
- Hohe Variabilität durch zahlreiche Ausführungen und Farben
- Robuste und anpassbare Türoptionen für verschiedene Anwendungen
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht, H=450mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


