SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände senkrecht, H=1050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91017KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.269 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262611
Sonepar Artikelnummer
120593031
Hersteller Artikelnummer
8GK91017KK01
Hersteller Typ
8GK9101-7KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91017KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.269 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
- In verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität bei der Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Effiziente Dokumentation der Energieverteiler
- Breite Auswahl an Designs und Materialien zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


