SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände senkrecht, H=1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91018KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262628
Sonepar Artikelnummer
120590874
Hersteller Artikelnummer
8GK91018KK01
Hersteller Typ
8GK9101-8KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91018KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.290 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projekte
- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich Design und Materialien
- Unterstützung während des gesamten Prozesses von der Planung bis zur Dokumentation
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht, H=1200mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


