SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände senkrecht, H=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91014KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.142 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262581
Sonepar Artikelnummer
120593030
Hersteller Artikelnummer
8GK91014KK01
Hersteller Typ
8GK9101-4KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91014KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.142 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben
- Effiziente Dokumentation und Planung mittels Softwareunterstützung
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht, H=600mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


