SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände senkrecht, H=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91015KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.184 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262598
Sonepar Artikelnummer
120590872
Hersteller Artikelnummer
8GK91015KK01
Hersteller Typ
8GK9101-5KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91015KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.184 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integrierbar
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage von Energieverteilern
- Flexibilität durch individuelle Anpassung der Bestückung
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten dank Sonderfarben
- Modernes Design durch optionale Glastüren
- Effiziente Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht, H=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


