SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände senkrecht, H=900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91016KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.228 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262604
Sonepar Artikelnummer
120590873
Hersteller Artikelnummer
8GK91016KK01
Hersteller Typ
8GK9101-6KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91016KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.228 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Gerätespezifische Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch individuelle Bestückung
- Effiziente Planung durch die Nutzung der SIMARIS configuration Software
- Vielfältige Designoptionen durch Sonderfarben und Materialwahl
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht, H=900mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


