SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände waagerecht, B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91030KK10
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262642
Sonepar Artikelnummer
120590833
Hersteller Artikelnummer
8GK91030KK10
Hersteller Typ
8GK9103-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91030KK10
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.067 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau für individuelle Geräteeinsätze
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Umfassendes Systemangebot mit verschiedenen Varianten
- Flexibilität durch Wahl der Materialien für die Türen
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff waagerecht, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


