SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände waagerecht, B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91030KK20
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262659
Sonepar Artikelnummer
120590834
Hersteller Artikelnummer
8GK91030KK20
Hersteller Typ
8GK9103-0KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91030KK20
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.140 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und Plattformstruktur
- Einbausätze können in verschiedene Verteilervarianten integriert werden
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung bei der Planung und Dokumentation
- Breite Auswahl an Ausführungen und Farben für individuelle Anpassung
Alpha 400/630/1250 DIN Trennwand Kunststoff waagerecht, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


