SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Zweikomponentenflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39263000
Gewicht - 0.105 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262536
Sonepar Artikelnummer
120590869
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK01
Hersteller Typ
8GK9100-0KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.105 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Geräte
- Komplette Unterstützung durch SIMARIS software während des gesamten Prozesses
- Kreative Gestaltungsmöglichkeiten durch viele Sonderfarben
Alpha 400/630 DIN Zweikomponentenflansch nur für Flat-Pack Ausschnitt 198mm x 76mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


