SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Blindflanschplatte IP55 aus Metall RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91000KK03
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.523 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869299334
Sonepar Artikelnummer
120593029
Hersteller Artikelnummer
8GK91000KK03
Hersteller Typ
8GK9100-0KK03
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91000KK03
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.523 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Metall RAL 7035
- Bestückung: individuell und projektspezifisch
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Flexible Integrationsmöglichkeiten für gerätespezifische Einbausätze
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
Alpha 400/630 DIN Blindflanschplatte IP55
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


