Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für 3/4-pol. Leistungsschalter 3VL160X, 3VL160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für 3/4-pol. Leistungsschalter 3VL160X, 3VL160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK47013KK12

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869260549

Sonepar Artikelnummer

120593016

Hersteller Artikelnummer

8GK47013KK12

Hersteller Typ

8GK4701-3KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK47013KK12

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.070 kg

    ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: bis 1250 A
    • Getestete Standards: IEC 61439
    • Abmessungen: H=450mm, B=250mm
    • Modularer Aufbau: für einfache Planung und Montage
    • Individuelle Bestückung: projektspezifisch
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Planung und Montage durch modularen Aufbau.
    • Flexibilität bei der Bestückung dank projektspezifischer Anpassungen.
    • Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich.
    • Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation mit SIMARIS configuration.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie