SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für 3/4-pol. Leistungsschalter 3VL160X, H=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47012KK12
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337203
Sonepar Artikelnummer
120593387
Hersteller Artikelnummer
8GK47012KK12
Hersteller Typ
8GK4701-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47012KK12
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.920 kg
- Geeignet für Leistungsschalter 3VL160X
- Höhe: 300 mm
- Breite: 250 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Einfache Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität in der Geräteteilung und Konfiguration
- Unterstützung während des gesamten Planungs- und Installationsprozesses
- Ästhetische Optionen durch wählbare Türmaterialien und Farben
- Erhöhte Sicherheit durch geprüfte Systeme
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Der ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz ist ein Kompaktleistungsschalter für 3/4-pol. Leistungsschalter, der eine flexible Installation von Geräten bis zu 1250 A ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


