Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für 3 U 4-pol. Leistungsschalter 3VL400/630, H=600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für 3 U 4-pol. Leistungsschalter 3VL400/630, H=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK47024KK12

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869260556

Sonepar Artikelnummer

120593017

Hersteller Artikelnummer

8GK47024KK12

Hersteller Typ

8GK4702-4KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK47024KK12

Höhe:

600 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.930 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter

    Der ALPHA 400/630/1250 ist ein kompaktes System für den Einbau von Leistungsschaltern bis 1250 A, das die Planung und Montage durch modulare Struktur erleichtert.

    Technische Details:

    • Einspeisung: 3 U 4-pol. Leistungsschalter 3VL400/630
    • Abmessungen: H=600mm, B=250mm
    • Prüfung: Nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau: Anpassungsfähig an verschiedene Verteilervarianten
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
    • Flexibilität: Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Ausführungen: In vielen Sonderfarben erhältlich
    • Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage aufgrund der modularen Struktur
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Projekte
    • Umfassende Unterstützung durch die Konfigurationssoftware
    • Ästhetische Auswahlmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Materialien
    • Hohe Zuverlässigkeit dank geprüfter Qualität nach internationalen Standards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie