SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK43014KK22
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869260990
Sonepar Artikelnummer
120590904
Hersteller Artikelnummer
8GK43014KK22
Hersteller Typ
8GK4301-4KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK43014KK22
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.200 kg
- Reihenabstand: 125 mm
- Höhe: 600 mm
- Breite: 500 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur.
- Flexibilität in der Bestückung für spezifische Projektbedürfnisse.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
- Vielfältige Designmöglichkeiten durch Farbvarianten.
- Robustheit und Ästhetik durch wahlweise Glastüren oder Stahl.
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


