SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK43511KK12
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261003
Sonepar Artikelnummer
120590778
Hersteller Artikelnummer
8GK43511KK12
Hersteller Typ
8GK4351-1KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK43511KK12
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.537 kg
- Reihenabstand: 150mm
- Höhe: 150mm
- Breite: 250mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Umfassende Dokumentation während des gesamten Prozesses
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten an Projektanforderungen
- Vielfältige Designs zur besseren Integration in vorhandene Systeme
- Hochwertige Materialien für langlebige Lösungen
ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


