SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK43512KK12
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261010
Sonepar Artikelnummer
120590780
Hersteller Artikelnummer
8GK43512KK12
Hersteller Typ
8GK4351-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK43512KK12
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.916 kg
- Reihenabstand: 150mm
- Höhe: 300mm
- Breite: 250mm
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau: ermöglicht Integration in verschiedene Verteilervarianten
- Bestückung: individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration unterstützt Planung bis Dokumentation
- Verfügbarkeit: umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Flexibilität bei der Bestückung ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.
- Umfangreiche Auswahl an Farben und Materialien zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.
- Unterstützung durch leistungsfähige Software für den gesamten Projektzyklus.
ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


