SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK43513KK12
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261027
Sonepar Artikelnummer
120590782
Hersteller Artikelnummer
8GK43513KK12
Hersteller Typ
8GK4351-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK43513KK12
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.332 kg
- Reihenabstand: 150mm
- Höhe: 450mm
- Breite: 250mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität in der Bestückung gemäß Projektanforderungen
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben für individuelle Gestaltung
- Komplette Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


