SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK43514KK22
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261652
Sonepar Artikelnummer
120590785
Hersteller Artikelnummer
8GK43514KK22
Hersteller Typ
8GK4351-4KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK43514KK22
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.320 kg
- Reihenabstand: 150 mm
- Höhe: 600 mm
- Breite: 500 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch vielseitige Integration
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen
- Umfassende Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler
- Option verschiedene Designs und Materialien für die Türen zu wählen
- Systemgedanke ermöglicht eine effiziente Nutzung der Produkte
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


