SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK43513KK32
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288246
Sonepar Artikelnummer
120592995
Hersteller Artikelnummer
8GK43513KK32
Hersteller Typ
8GK4351-3KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK43513KK32
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.500 kg
- Reihenabstand: 150mm
- Höhe: 450mm
- Breite: 750mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individualisierte und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Individuelle Anpassung an Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
- Attraktive Designmöglichkeiten durch Auswahl von Materialien und Farben
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


