SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK43514KK32
Höhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 12
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288253
Sonepar Artikelnummer
120592998
Hersteller Artikelnummer
8GK43514KK32
Hersteller Typ
8GK4351-4KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK43514KK32
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
12
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.583 kg
- Reihenabstand: 150 mm
- Höhe: 600 mm
- Breite: 750 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen optional aus Glas oder Stahl
- Modularer Aufbau erleichtert die Planung und Montage.
- Systemgedanke ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene Verteilervarianten.
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler.
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch zahlreiche Farben und Materialien.
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


