SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für sammelschienen-adaptierBare Geräte auf 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48012KK12
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869260563
Sonepar Artikelnummer
120590711
Hersteller Artikelnummer
8GK48012KK12
Hersteller Typ
8GK4801-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48012KK12
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.169 kg
- 3-poliges 60mm Sammelschienensystem
- H=300mm, B=250mm
- GEPRÜFT nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Flexibilität bei Geräten und Ausstattungen
- Ästhetische Gestaltungsoptionen mit verschiedenen Farben und Türmaterialien
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Reiter-Sicherungssockel
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


