Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttrennschalter 3NP4010, 2x NH000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttrennschalter 3NP4010, 2x NH000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK45522KK12

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869259932

Sonepar Artikelnummer

120590743

Hersteller Artikelnummer

8GK45522KK12

Hersteller Typ

8GK4552-2KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK45522KK12

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.868 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 3NP4010

    Der Einbausatz dient der Integration von Sicherungslasttrennschaltern in Installationsverteiler.

    Technische Details:

    • 2x NH000 bis 160A auf Tragplatte m. Isolierstoffblende
    • H=300mm
    • B=500mm
    • Geprüft nach IEC 61439

    Kundenvorteile:

    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Erleichtert die Planung und Montage
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
    • Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben lieferbar
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie