Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttrennschalter 3NP4015/3NP4016

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttrennschalter 3NP4015/3NP4016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK46512KK12

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869260495

Sonepar Artikelnummer

120590737

Hersteller Artikelnummer

8GK46512KK12

Hersteller Typ

8GK4651-2KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK46512KK12

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

1.200 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 3NP4015/3NP4016

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • 1x NH00 H=300mm, B=250mm zur Montage auf Sammelschienen 40/60mm
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
    • Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
    • Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
    • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten für individuelle Designanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie