SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für Sicherungslasttrennschalter 3NP4075/3NP4076

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK46533KK12
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869260518
Sonepar Artikelnummer
120590739
Hersteller Artikelnummer
8GK46533KK12
Hersteller Typ
8GK4653-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK46533KK12
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.500 kg
- Montage auf Sammelschiene 40/60mm
- Höhe: 450mm
- Breite: 250mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle, projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität in der Geräteinstallation bis 1250 A
- Unterstützung durch professionelle Planungssoftware
- Vielfältige Farb- und Ausführungsoptionen für individuelle Gestaltung
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 1x 3NP4075/3NP4076
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein flexibles Gesamtsystem zur Montage von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


