SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für SR60-Sammelschiene N-System 60mm, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48013KK23
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337753
Sonepar Artikelnummer
120593066
Hersteller Artikelnummer
8GK48013KK23
Hersteller Typ
8GK4801-3KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48013KK23
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.091 kg
- 3-poliges 60mm Sammelschienensystem
- Höhe: 450mm, Breite: 500mm
- Sammelschienenhalter 3-polig (Artikelnummer: 8GK9711-0KK03) separat bestellen
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch integrative Einbausätze
- Unterstützung bei der Planung bis zur Dokumentation mit der Konfigurationssoftware SIMARIS
- Flexibilität in der Auswahl der Ausführungen und Farben
- Optimale Anpassung an spezifische Projektanforderungen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


