SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für SR60-Sammelschiene N-System 60mm, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48012KK23
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337722
Sonepar Artikelnummer
120593082
Hersteller Artikelnummer
8GK48012KK23
Hersteller Typ
8GK4801-2KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48012KK23
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.801 kg
- Geräte auf 3-poligem 60mm Sammelschienensystem
- Höhe: 300mm
- Breite: 500mm
- 3-poliger Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 separat bestellen
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Umfangreiche Optionen zur Anpassung an spezifische Bedürfnisse
- Systemgedanke fördert Effizienz und Flexibilität
ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


