SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für SR60-Sammelschiene N-System 60mm, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48012KK13
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337715
Sonepar Artikelnummer
120593132
Hersteller Artikelnummer
8GK48012KK13
Hersteller Typ
8GK4801-2KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48012KK13
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.520 kg
- 3-poliges 60mm Sammelschienensystem
- Höhe: 300mm, Breite: 250mm
- Sammelschienenhalter 3-polig 8GK9711-0KK03 separat bestellbar
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität bei der Bestückung entsprechend spezifischer Projekte
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten durch zahlreiche Varianten und Farben
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch geprüfte Komponenten
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


