SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz für SR60-Sammelschiene N-System 60mm, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48013KK13
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337746
Sonepar Artikelnummer
120593438
Hersteller Artikelnummer
8GK48013KK13
Hersteller Typ
8GK4801-3KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48013KK13
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.716 kg
- Normen: Geprüft nach IEC 61439
- Modulares System: Ermöglicht Integration in verschiedene Verteilervarianten
- Gerätespezifische Einbausätze: Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Ausführungen: Umfangreiche Optionen und Sonderfarben
- Türen: Wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität in der Bestückung für unterschiedliche Projektanforderungen
- Unterstützung über den gesamten Planungsprozess bis zur Dokumentation
- Vielfältige Designoptionen durch alternatives Türmaterial
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


