SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Leerfeldabdeckung mit Stützer H=300 B=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45012KK32
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288321
Sonepar Artikelnummer
120593011
Hersteller Artikelnummer
8GK45012KK32
Hersteller Typ
8GK4501-2KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45012KK32
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.227 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch viele Varianten und individualisierbare Lösungen
- Optimale Dokumentation der Energieverteiler
- Ästhetische Auswahl durch diverse Farboptionen und Materialwahl
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=300mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


