SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Leerfeldabdeckung mit Stützer H=450 B=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45013KK32
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288338
Sonepar Artikelnummer
120593014
Hersteller Artikelnummer
8GK45013KK32
Hersteller Typ
8GK4501-3KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45013KK32
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.755 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexible Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch zahlreiche Ausführungen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=450mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


