SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Leerfeldabdeckung mit Stützer H=600 B=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45014KK32
Höhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288345
Sonepar Artikelnummer
120593015
Hersteller Artikelnummer
8GK45014KK32
Hersteller Typ
8GK4501-4KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45014KK32
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.119 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individualisierte und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Bestückung entsprechend spezifischen Anforderungen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedenfarbige Ausführungen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=600mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


