SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Reihenklemmen m. Klemmenträger Feldabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK44023KK12
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261119
Sonepar Artikelnummer
120590768
Hersteller Artikelnummer
8GK44023KK12
Hersteller Typ
8GK4402-3KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK44023KK12
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.410 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch Simaris Configuration Software für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen optional aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Bestückung entsprechend spezifischer Projekte
- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten an Ausführungen und Farben
- Effiziente Unterstützung während des gesamten Planungs- und Dokumentationsprozesses
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Reihenklemmen senkrecht Feldabdeckung geschlossen H=450mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


