SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Reihenklemmen m. Klemmenträger Feldabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK44024KK12
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261126
Sonepar Artikelnummer
120590770
Hersteller Artikelnummer
8GK44024KK12
Hersteller Typ
8GK4402-4KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK44024KK12
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.697 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Projektprozesses
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch viele Sonderfarben
- Hochwertige Materialien und Bauweise garantieren Langlebigkeit
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Reihenklemmen senkrecht Feldabdeckung geschlossen H=600mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


