SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Reihenklemmen m. Klemmenträger Feldabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK44012KK22
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261065
Sonepar Artikelnummer
120590774
Hersteller Artikelnummer
8GK44012KK22
Hersteller Typ
8GK4401-2KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK44012KK22
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.440 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze in verschiedenen Verteilervarianten
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Individuelle Anpassung an spezifische Projektanforderungen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Reihenklemmen waagerecht Feldabdeckung geschlossen H=300mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


