SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Reihenklemmen m. Klemmenträger Feldabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK44012KK32
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261089
Sonepar Artikelnummer
120590775
Hersteller Artikelnummer
8GK44012KK32
Hersteller Typ
8GK4401-2KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK44012KK32
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.340 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Lieferbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Vielseitige Anpassungsfähigkeit an projektspezifische Anforderungen
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben für individuelle Gestaltung
- Effiziente Dokumentation und Verwaltung mit SIMARIS configuration
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Reihenklemmen waagerecht Feldabdeckung geschlossen H=300mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


