SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Reihenklemmen m. Klemmenträger Feldabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK44013KK32
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261096
Sonepar Artikelnummer
120590777
Hersteller Artikelnummer
8GK44013KK32
Hersteller Typ
8GK4401-3KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK44013KK32
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.434 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Bestückung entsprechend individuellen Bedürfnissen
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Planungsprozesses
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch diversen Farben und Materialien
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Reihenklemmen waagerecht Feldabdeckung geschlossen H=450mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


