SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, 40mm tiefgezogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45013KK23
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337333
Sonepar Artikelnummer
120593184
Hersteller Artikelnummer
8GK45013KK23
Hersteller Typ
8GK4501-3KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45013KK23
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.254 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Planung und Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Bestückung nach Kundenprojekten
- Umfangreiche Auswahl an Designs für unterschiedliche Anforderungen
- Systemgedanke für optimale Integration in verschiedene Verteilervarianten
Alpha 400/630 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung 40mm tiefgezogen H=450mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


