SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, 40mm tiefgezogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45012KK13
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337296
Sonepar Artikelnummer
120593357
Hersteller Artikelnummer
8GK45012KK13
Hersteller Typ
8GK4501-2KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45012KK13
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.573 kg
- Modulares System mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Komponenten
- Flexibilität in der Geräteintegration
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation des Energieverteilers
- Vielfältige Auswahlmöglichkeiten in Design und Ausführung
Alpha 400/630 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


