SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, 40mm tiefgezogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45012KK23
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337302
Sonepar Artikelnummer
120593358
Hersteller Artikelnummer
8GK45012KK23
Hersteller Typ
8GK4501-2KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45012KK23
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.978 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität bei der Bestückung und Anpassung an Projekte
- Umfassende Unterstützung durch spezialisierte Software
- Ästhetische Vielfalt durch verschiedene Farb- und Materialoptionen
Alpha 400/630 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


