SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, 40mm tiefgezogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45013KK33
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869337340
Sonepar Artikelnummer
120593361
Hersteller Artikelnummer
8GK45013KK33
Hersteller Typ
8GK4501-3KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45013KK33
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.710 kg
- Höhe: 450 mm
- Breite: 750 mm
- 40 mm tiefgezogen
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Türvarianten aus Glas oder Stahl
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch integrierbare gerätespezifische Einbausätze
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Flexibilität durch die Möglichkeit, Geräte bis zu 1250 A einzubauen
- Vielfalt an Designs zur Anpassung an spezifische Projekte
Alpha 400/630 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, getestet nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


