SIEMENS - ALPHA 400/630 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=150 B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45011KK12
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261232
Sonepar Artikelnummer
120590752
Hersteller Artikelnummer
8GK45011KK12
Hersteller Typ
8GK4501-1KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45011KK12
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.223 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Flexibilität bei der Integration spezifischer Geräteeinbausätze
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Projekte
- Unterstützung während des gesamten Prozesses bis zur Dokumentation
- Ästhetische Anpassungen durch verschiedene Farboptionen
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=150mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


